Omschrijving:
De Scotch Brite™ Clean and Finish-rol levert consistente resultaten voor finishen, blenden, polijsten en reinigen van diverse metalen, houtsoorten, kunststof oppervlakken en moeilijk te bereiken plekken. Onze vervormbare Clean and Finish-rollen kunnen eenvoudig op elke lengte worden afgeknipt. Door de bestendigheid tegen vollopen blijven schuurmineralen aan het oppervlak, waardoor de snijwerking consistent blijft. Deze rollen kunnen handmatig worden gebruikt voor meer controle. Materiaal met een grotere breedte kan in combinatie met een handpadhouder worden gebruikt voor een uniforme finish. Op een vlak- of trilschuurmachine is het zeer geschikt voor grotere gebieden.
Voordeel:
- Rol met voorgeperforeerde handpads, voor gelijkmatig finishen, blenden, polijsten en reinigen.
- Flexibele pad kan ook op moeilijk bereikbare plaatsen worden gebruikt.
- Geschikt voor handmatig of machinaal gebruik.
- De open webstructuur gaat vollopen tegen, voor een consistente snijwerking van het schuurmateriaal
- Geschikt voor metaal, hout, composiet en geavanceerde materialen
Advies:
- Voor het nabewerken, mengen, polijsten en reinigen van een verscheidenheid aan metalen, hout, kunststof oppervlakken en moeilijk bereikbare plaatsen