• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Scotch-Brite™ Čistá a dokončovací netkaná role CF-RL, 914 mm x 10 m , A VFN

Artiklové číslo: 7100182531
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 7100182531
EAN / GTIN 53134375293186
Číslo výrobce 7100182531
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

brusné rouno z brusiva Scotch-Brite Clean and Finish materiál s pryskyřicí lepenými abrazivy vytváří nejrovnoměrnější a reprodukovatelné výsledky povrchové úpravy. Netkané válečky jsou ideální pro ruční použití nebo pro použití na posuvníky. Vyhlazování, matování a čištění různých povrchů, hrubování povrchů barev, odstraňování dřevěných vláken a lehkých odstraňování otřepů jsou jen některé příklady aplikací, které lze rychle a efektivně zpracovat s tímto produktem.

Výhoda:

  • Materiál válce lze řezat na libovolnou délku
  • Přizpůsobivý netkaný materiál se dostane do těžko přístupných oblastí
  • Vhodné pro ruční použití

Doporučení:

  • Pro dokončování, promíchávání, leštění a čištění na různých kovech, dřevě, plastových površích a těžko přístupných místech