Nem szőtt tekercs, 914 mm x 10 m, VFN

Cikkszám: 7100182531
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 6 Darab
  • Rendelési lépések: 6 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 7100182531
EAN / GTIN 53134375293186
Gyártó száma 7100182531
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A Scotch-Brite Clean and Finish anyag csiszoló vlies ( fátyolszövet ) gyanta kötésű csiszolóanyagokkal biztosítja a legegyenletesebb, reprodukálható eredményt. A nem szőtt görgők ideálisak kézi alkalmazásra vagy csúszkákon való használatra. A különböző felületek simítása, szőnyegezése és tisztítása, a festékfelületek érdesítése, a faszálak eltávolításhoztása és a Light sorjázás csak néhány példa a termékkel gyorsan és hatékonyan feldolgozható alkalmazásokra.

Előny:

  • A tekercs anyaga bármilyen hosszúságra vágható
  • Az alkalmazkodó nem szőtt anyag nehezen elérhető területekre jut
  • Kézi használatra alkalmas

Ajánlás:

  • Finishing, bekeverés, polírozás és tisztítás különböző fémek, fa, műanyag felületek és nehezen elérhető területeken