3M™ Scotchlok™ 567 Aftakconnector, Bruin, 600 V, Lijn max. 4,0 / Afdeling max. 1,5 mm², 100 Stuk / Zakje

Artikelnummer: 7100167058
  • Minimale bestelhoeveelheid 1000 stuks
  • Stappen van de bestelling: 1000 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100167058
EAN/GTIN 50076308924565
Nummer fabrikant 7100167058
L-nummer L01310 1954

Omschrijving

Uitvoering:

Aansluiting zonder strippen van draden
Gemakkelijke aansluiting door lichte druk
Met UL- en CSA-certificering
De connector heeft een maximale isolatiediameter van 3 mm² (aftakking) of 4 mm² (doorvoer) en kan worden gebruikt tot een temperatuur van 105 °C

Omschrijving:

3M™ Scotchlok™ Elektrische IDC 567 verbindt een draaduiteinde van 0,75 -1,5 mm² (tap) met een draad van 3 tot 4 mm² (run) en isoleert de verbinding. Deze connector is vlamvertragend, zelfstrippend en heeft een verbinding met twee elementen.

Kenmerk:

Bruin polypropyleen geïsoleerde sluiting
Uniek U″-contact zorgt voor een betrouwbare elektrische verbinding
Snel en eenvoudig in gebruik - eenvoudig dicht te klikken zonder de kabel te strippen of te verdraaien.
UL-genoteerd, CSA-gecertificeerd en in overeenstemming met RoHS 2011/65/EU
De bevestiging heeft een maximale isolatie buitendiameter van 3 mm² (Tap), 4 mm² (Run).
Bedrijfstemperatuur van 105 °C

Tip:

Voor aftakkingen