• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ Scotchlok™ Conector Multitoma 567 - 100unds/Caja

Número de artículo: 7100167058
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 1000 Piezas
  • Pasos del pedido: 1000 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100167058
EAN / GTIN 50076308924565
Número del fabricante 7100167058
Número L L01310 1954

Descripción

Ejecución:

Conexión sin pelar los cables
Fácil conexión mediante una ligera presión
Con certificación UL y CSA
El conector tiene un diámetro de aislamiento máximo de 3 mm² (derivación) o 4 mm² (pasante) y puede utilizarse hasta una temperatura de 105 °C

Descripción:

El conector IDC eléctrico Scotchlok™ 567 de 3M™ conecta un extremo de cable de 0,75 mm² a 1,5 mm² (derivación) a un cable de 3 mm² a 4 mm² (tendido) y aísla la conexión. Este conector es retardante de llama, no requiere el pelado del cable y cuenta con un elemento de conexión dual.

Característica:

Cierre aislado de polipropileno marrón
El exclusivo contacto U″ proporciona una conexión eléctrica fiable
Rápido y fácil de usar: simplemente se cierra a presión sin necesidad de pelar o retorcer el cable.
Con certificación UL, CSA y RoHS 2011/65/UE
El cierre tiene un diámetro exterior de aislamiento máximo de 3 mm² (Tap), 4 mm² (Run).
Temperatura de funcionamiento de 105 °C

Nota:

Para las conexiones de rama