3M™ Scotchlok™ 567 elágazó csatlakozó, barna, 600 V, átmenő max. 4,0 / elágazás max. 1,5 mm², 100 db / csomag

Cikkszám: 7100167058
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 1000 darab
  • Rendelési lépések: 1000 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100167058
EAN / GTIN 50076308924565
Gyártó száma 7100167058
L-szám L01310 1954

Leírás

Kivitel:

Csatlakoztatás vezetékek lecsupaszítása nélkül
Könnyű csatlakoztatás
Ul és CSA tanúsítvánnyal
A csatlakozó maximális szigetelési átmérője 3 mm² (ág) vagy 4 mm² (folytonosság), és 105 °C-ig használható

Leírás:

A 3M™ Scotchlok™ IDC 567 csatlakozó egy 0,75 mm²–1,5 mm²-es (ág) vezetékvéget egy folyamatos 3 mm²–4 mm²-es (futás) vezetékhez köt, és leválasztja a kapcsolatot. Ez a rögzítő lángálló, önszigetelő és kétrészes csatlakozóval rendelkezik.

Jellemző:

Barna polipropilén szigetelt rögzítő
Az egyedülálló „U” érintkező megbízható elektromos csatlakozást biztosít
Gyors és Egyszerű használat – pattintsa be a Egyszerű Close-t anélkül, hogy a kábelt lecsupaszítaná vagy elcsavarná
Ul által jegyzett, CSA tanúsítvánnyal rendelkező és RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő
A rögzítő maximális szigetelési külső átmérője 3 mm² (csap), 4 mm² (RUN).
Üzemi hőmérséklet 105 °C..

Figyelem:

Elágazó csatlakozások esetén