CoBolt® Compacte boutensnijtang met slanke meer-componentengrepen zwart geatramenteerd 200 mm

Artikelnummer: 71 22 200
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 71 22 200
EAN/GTIN 4003773066873
Nummer fabrikant 71 22 200
L-nummer L70010 923

Omschrijving

Omschrijving:

  • met precisiesnijkanten voor zachte, harde en pianodraad
  • zaagt onderdelen zoals bouten, spijkers, klinknagels enz. tot Ø 5,2 mm
  • bijzonder hoge zaagprestaties met minder inspanning dankzij het zeer efficiënte ontwerp van de verbinding
  • Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 62 HRC
  • met slanke meercomponentenhulzen zonder kraag voor betere hantering en gemakkelijker transport
  • Openingsveer en vergrendelingsmechanisme geïntegreerd in de handgreepkappen voor comfortabel werken en veilig transport

Kenmerk:

  • Snijwaarden zachte draad (diameter): Ø 6mm
  • Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 5,2 mm
  • Snijwaarden harde draad (diameter): Ø 4,0 mm
  • Snijwaarden pianodraad (diameter): Ø 3,6mm
  • gezwart
  • met slanke meercomponentenhulzen
  • Snijkant met afschuining