{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Poziția fălcilor/gurii | dreaptă | |
| Execuția obrajilor/gurii | Dințat | |
| Recomandat pentru | Sârmă (tare); Sârmă (mediu tare); Sârmă (moale); Sârmă de pian | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Cu arc deschidere | Da | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Clește șuruburi / Cuţit pentru fibre | |
| Caracteristici | Funcţie debitare | |
| Suprafaţă | Fosfatat | |
| Procesul de fabricație | Călit | |
| Lungimea totală | 200 mm |
| Cod articol | 71 22 200 | |
| EAN / GTIN | 4003773066873 | |
| Număr producător | 71 22 200 | |
| L-Număr | L70010 923 | |
| Producător/responsabil | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |