CoBolt® Kompakt-Bolzenschneider mit schlanken Mehrkomponenten-Hüllen schwarz atramentiert 200 mm

Artikel-Nr.: 71 22 200
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 71 22 200
EAN / GTIN 4003773066873
Herstellernummer 71 22 200
L-Nummer L70010 923

Beschreibung

Beschreibung:

  • mit Präzisionsschneiden für weichen, harten Draht sowie Pianodraht
  • schneidet Bauteile wie Bolzen, Nägel, Niete usw. bis Ø 5,2 mm
  • besonders hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch höchst effiziente Gelenkkonstruktion
  • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC
  • mit schlanken Mehrkomponenten-Hüllen ohne Kragen für besseres Handling und einfacheren Transport
  • In die Griffhüllen integrierte Öffnungsfeder und Verriegelung für komfortables Arbeiten und sicheren Transport

Merkmal:

  • Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 6mm
  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 5,2mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm
  • Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 3,6mm
  • schwarz atramentiert
  • mit schlanken Mehrkomponenten-Hüllen
  • Schneide mit Facette