Waterpomptang met poedercoating 300 mm

Artikelnummer: 706101 300
op aanvraag
Op voorraad
523 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 300 mm
Spanwijdte voor zeskant 48 mm
Spanwijdte voor pijpen 2 inch
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 706101 300
EAN/GTIN 4062406069643

Omschrijving

Uitvoering:

Doorgestoken scharnier (= dubbele geleiding) en beveiliging tegen afklemmen van de vingers. Inductief gehard. Gegroefde, vertande grijpbekken, zelfklemmend op pijpen en moeren. Meertraps tandverstelling.
Tang met rode poedercoating, bekken en scharnier gepolijst.

Norm:

DIN ISO 8976

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed.