Vanadium-combinatietang, blank, met 2-componenten-grepen 200 mm

Artikelnummer: 702995 200
op aanvraag
Op voorraad
275 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 200 mm
Snijwaarden harde draad tot ⌀ 2,5 mm
Snijwaarden pianodraad tot ⌀ 2 mm
Norm DIN ISO 5746
Bekeigenschap aan binnenzijde getand
Greep Meercomponenten-bekleding
Productieproces Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC), tanglichaam matrijsgesmeed
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak blank
vonkvrij nee
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 702995 200
EAN/GTIN 4045197887337

Omschrijving

Uitvoering:

Grijpbekken getand. Snijkanten extra inductief gehard (ca. 64 HRC), ook geschikt voor pianodraad.
Blanke tang, grepen met meercomponenten-bekleding.

Norm:

DIN ISO 5746

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed.