Vanadžio kombinuotos replės, nušlifuotos, su 2K rankenų apvalkalais 200 mm

Prekės Nr.: 702995 200
reikia užklausti
Yra sandėlyje
275 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 200 mm
Kerpa kietą vielą iki ⌀ 2,5 mm
Kerpa stygų vielą iki ⌀ 2 mm
Norma DIN ISO 5746
Žiaunų savybės su vidiniais dantimis
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Gamintojo metodas Pjovimo briaunos grūdintos indukciniu būdu (apie 64 HRC), replių korpusas kaldintas štampavimo būdu
Medžiaga Chromo-vanadžio plienas
Paviršius nušlifuotas
nekibirkščiuojantis ne
Produkto rūšis Daugiafunkcės replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 702995 200
EAN / GTIN 4045197887337

Aprašymas

Modelis:

Dantytos žiaunos. Ašmenys papildomai grūdinti induktyviu būdu (apie 64 HRC), tinka ir stygų vielai.
Nušlifuotos replės, rankenos su kelių komponentų apvalkalais.

Standartas:

DIN ISO 5746

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampuojant.