Kombinirana kliješta od vanadija, sjajna, s 2K navlakama za drške 200 mm

Artikl br.: 702995 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
275 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 200 mm
Vrijednosti rezanja tvrde žice do ⌀ 2,5 mm
Vrijednosti rezanja čelične žice do ⌀ 2 mm
Standard DIN ISO 5746
Odlika čeljusti iznutra nazubljeno
Drška Višekomponentna navlaka
Postupak izrade Oštrice induktivno kaljene (cca 64 HRC), tijelo zupca kovano u ljevačkom kalupu
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina neobrađen
bez iskrenja Ne
Vrsta proizvoda Višenamjenska kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 702995 200
EAN / GTIN 4045197887337

Opis

Izvedba:

Zahvatne čeljusti nazubljene. Rezne oštrice dodatno indukcijski kaljene (otprilike 64 HRC), prikladne i za piano-žicu.
Kliješta sjajno brušena, drške s višekomponentnim navlakama.

Standard:

DIN ISO 5746

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u ljevačkom kalupu.