Kracht-combinatietang, verchroomd, met beklede grepen 225 mm

Artikelnummer: 700400 225
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 225 mm
Snijwaarden harde draad tot ⌀ 3 mm
Snijwaarden pianodraad tot ⌀ 2,5 mm
Norm DIN ISO 5746
Greep Meercomponenten-bekleding
Productieproces Snijkanten inductief gehard (ca. 63 HRC)
Materiaal Hoogwaardig gereedschapsstaal
Oppervlak verchroomd
vonkvrij nee
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 700400 225
EAN/GTIN 4003773010005
Nummer fabrikant 02 05 225

Omschrijving

Uitvoering:

grote snijcapaciteit met een geringe krachtsinspanning. Grijpbekken getand. Snijkanten extra inductief gehard (ca. 63 HRC), ook geschikt voor pianodraad.
Tang verchroomd, grepen met meercomponenten-bekleding.

Norm:

DIN ISO 5746.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.