Snažna kombinirana kliješta, kromirana, s navlakama 225 mm

Artikl br.: 700400 225
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 225 mm
Vrijednosti rezanja tvrde žice do ⌀ 3 mm
Vrijednosti rezanja čelične žice do ⌀ 2,5 mm
Standard DIN ISO 5746
Drška Višekomponentna navlaka
Postupak izrade Oštrice induktivno kaljene (ca. 63 HRC).
Materijal Specijalni alatni čelik
Površina kromirano
bez iskrenja Ne
Vrsta proizvoda Višenamjenska kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 700400 225
EAN / GTIN 4003773010005
Broj proizvođača 02 05 225

Opis

Izvedba:

Veliki učinak rezanja uz mali napor. Čeljusti narovašene. Oštrice dodatno indukcijski kaljene (otprilike 63 HRC), prikladne i za Piano-žicu.
Kliješta kromirana, ručke s višekomponentnim navlakama.

Standard:

DIN ISO 5746.

Materijal:

Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.