{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Longitud total | 225 mm | |
| Valores de corte alambre duro hasta ⌀ | 3 mm | |
| Valores de corte cuerda de piano hasta ⌀ | 2,5 mm | |
| Norma | DIN ISO 5746 | |
| Mango | Funda de varios componentes | |
| Procedimiento de fabricación | Filos templados por inducción (aprox. 63 HRC) | |
| Material | Acero especial para herramientas | |
| Superficie | cromado | |
| exento de chispas | no | |
| Tipo de producto | Alicate multifunción |
| Número de artículo | 700400 225 | |
| EAN / GTIN | 4003773010005 | |
| Número del fabricante | 02 05 225 | |
| Fabricante/responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |