Scotch® ATG Transfer Tape 976, Transparant, 12 mm x 25 m, 0.05 mm

Artikelnummer: 7000116640
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 72 stuks
  • Stappen van de bestelling: 72 stuks
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Scotch® ATG
Artikelomschrijving producent 3M™ 976; 976
Kleur transparant
Opslagtemperatuur van -40 °C
Opslagtemperatuur tot 25 °C
Aantal tapes 1 st.
Inhoud Uit één stuk
Producttype tapes
Type plakband dubbelzijdig
Dragermateriaal zonder houder
Kleefmassa Acrylaat
Kleefkracht op staal 6,6 N/mm
Temperatuurbestendig min. -40 graden
Temperatuurbestendig max. 80 graden
Toepassingsgebied Binnen; gladde ondergronden
Toepassing Fixeren; Montage; permanent verlijmen
Eigenschappen dempend; verwijderen zonder resten
Lengte L 55 m
Breedte B 12 mm
Dikte S 0,058 mm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000116640
EAN/GTIN 05010027728523
Nummer fabrikant 7000116640
L-nummer L01130 100202
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Voorkom geknoei en schoonmaken met onze veelzijdige, handige, snelle en gebruiksvriendelijke Scotch® ATG Transfertape 976. Onze transfertape met hoog hechtvermogen heeft een uitstekende initiële hechting en hoog gripvermogen op veel verschillende materialen, waaronder de meeste kunststoffen. Een omgekeerd gewikkelde drukgevoelige tape met acryl op een liner van verdicht kraftpapier. Voor gebruik in combinatie met de Scotch® ATG Tape-dispenser voor transfertape.

Kenmerk:

  • Kleur: Transparant
  • Totale dikte [mm]: 0.05
  • Dragermateriaal: Overdracht plakband
  • Lijmstof: Acrylaat
  • Schilsterkte [Newton/cm]: 6.6
  • Temperatuurbestendigheid: 80 °C (dagen, weken), tot 120 °C (minuten, uren)

Voordeel:

  • Een drukgevoelig kleefsysteem met een uitstekende initiële hechting en hoog gripvermogen op veel verschillende materialen, waaronder de meeste kunststoffen.
  • Het ATG systeem zorgt voor het gecontroleerd aanbrengen van de tape terwijl de liner wordt opgewonden in de ATG dispenser.
  • De tape hecht bij contact en werkt op verschillende ondergronden en materiaalcombinaties.
  • Het ATG tapesysteem is veelzijdig, handig, snel en gebruiksvriendelijk.
  • Rommel en opruimen zijn verleden tijd.
  • Het is een kosteneffectief alternatief voor nietjes en vloeibare lijm.
  • Veiliger dan hot melt-lijmen en in kwetsbare omgevingen
  • Voor gebruik als transfertape met hoog hechtvermogen dankzij de uitstekende initiële hechting en hoog gripvermogen op veel verschillende materialen, waaronder de meeste kunststoffen
  • Goede hechting op energiezuinige ondergronden

Advies:

  • Bevestigen van stoffenmonsters in stalenboeken
  • Assemblage van winkeldisplays
  • Verlijmen van afwerkstrips op meubels of bagage
  • Verlijmen van labels op kunststof speelgoed
  • Bevestigen van schuim en pakkingen

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen