{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Scotch® ATG | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ 976; 976 | |
| Farbe | transparent | |
| Lagertemperatur min. | -40 °C | |
| Lagertemperatur max. | 25 °C | |
| Anzahl Klebebänder | 1 St. | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Doppelseitig | |
| Trägermaterial | ohne Träger | |
| Klebemasse | Acrylat | |
| Klebekraft auf Stahl | 6,6 N/mm | |
| Temperaturbeständig von | -40 Grad | |
| Temperaturbeständig bis | 80 Grad | |
| Anwendungsbereich | Innenbereich; glatten Untergründen | |
| Anwendung | Fixieren; Montage; Permanentverkleben | |
| Eigenschaften | Rückstandsfrei entfernen; anschmiegsam | |
| Länge L | 55 m | |
| Breite B | 12 mm | |
| Stärke S | 0,058 mm |
| Artikelnummer | 7000116640 | |
| EAN / GTIN | 05010027728523 | |
| Herstellernummer | 7000116640 | |
| L-Nummer | L01130 100202 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |