{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | Scotch® ATG | |
| Référence fabricant | 3M™ 976; 976 | |
| Couleur | transparent | |
| Température de stockage de | -40 °C | |
| Température de stockage jusqu’à | 25 °C | |
| Nombre de rubans adhésifs | 1 pc. | |
| Sommaire | Pièce unique | |
| Type de produit | rubans adhésifs | |
| Type de ruban adhésif | deux côtés | |
| Substrat | sans support | |
| Masse adhésive | Acrylate | |
| Pouvoir adhésif sur l’acier | 6,6 N/mm | |
| Résistance aux températures min. | -40 degrés | |
| Résistance aux températures max. | 80 degrés | |
| Domaine d’application | Intérieur; substrats lisses | |
| Type d’application | Fixer; Montage; collage permanent | |
| Caractéristiques | elimination sans résidus; souplesse | |
| Longueur L | 55 m | |
| Largeur B | 12 mm | |
| Epaisseur S | 0,058 mm |
| Référence article | 7000116640 | |
| EAN / GTIN | 05010027728523 | |
| Réf. fabricant | 7000116640 | |
| Article hors catalogue | L01130 100202 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |