3M™ Flexible Diamond Slijpsteen 6220J, zwart, N125, 100 mm x 25 mm

Artikelnummer: 7000082268
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Polijstmiddel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000082268
EAN/GTIN 05010027718920
Nummer fabrikant 7000082268
L-nummer L51710 126

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
Aluminium rug
Totale lengte: 100 mm
Totale breedte: 25.4 mm
Werkt zichzelf niet in

Omschrijving:

3M™ Flexible Diamond slijpstenen 6220J bestaan uit metaalgebonden flexibele diamant gelijmd op een aluminium basis. Onze 6220J slijpstenen hebben een open stippenpatroon voor duurzaamheid en een lange levensduur bij gebruik op gevormde oppervlakken.

Kenmerk:

Open stippenpatroon voor duurzaamheid en een lange levensduur bij gebruik op gevormde oppervlakken
Agressieve snijwerking met minder vollopen
Verkrijgbaar in groftes M40, M74 en M125
Achter gelijmde kunststof buffers DW62, DW83
Eenvoudig ingebruik
Nauwkeurig maalresultaat
Nauwkeurig frezen van gereedschap
Veilig verwijderen
Gecoördineerd maalresultaat
Vlak metalen oppervlak
Geen slip op een glad oppervlak

Tip:

Voor de hoogste eisen aan oppervlaktekwaliteit, met behoud van hoge snijprestaties en een uitzonderlijke afwerking.