3M™ Pierre à Affûter Diamant Flexible 6220J, noire, 100 mm x 25 mm, N125, aspiration centrale

Réf.: 7000082268
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Produit de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000082268
EAN / GTIN 05010027718920
Réf. fabricant 7000082268
Article hors catalogue L51710 126

Description

Exécution:

Couleur du produit: Noir
Support en aluminium
Longueur totale: 100 mm
Largeur totale: 25.4 mm
Ne s'use pas

Description:

3M™ 6220J Affiloir 150 mm x 50 mm, N74, Rouge

Caractéristique(s):

Structure ouverte pour une plus grande durabilité.
Coupe agressive.
Support plan de la chaussée diamantée
Tampons en plastique collés arrière DW62, DW83
Maniement aisé
Résultat de meulage précis
Coupe précise des outils
Retrait en toute sécurité
Résultat de meulage coordonné
Surface métallique plane
Ne glisse pas sur une surface lisse

Remarque(s):

Pour les exigences les plus élevées en matière de qualité de surface, tout en offrant une grande capacité de coupe et une finition exceptionnelle.