3M™ Piedra de afilar de diamante flexible Standard 6220J, negro, 25 mm x 100 mm, N125, DW41

Número de artículo: 7000082268
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Líquido de pulido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000082268
EAN / GTIN 05010027718920
Número del fabricante 7000082268
Número L L51710 126

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Negro
Soporte de aluminio
Longitud total: 100 mm
Anchura total: 25.4 mm
No funciona por sí mismo en

Descripción:

el afilador de diamante flexible 3M™ 6220J es un diamante flexible de ligante metálico pegado a una base de aluminio. Nuestras piedras de amolar 6220J presentan un patrón de puntos abierto que proporciona durabilidad y prolonga la vida útil del producto, al tiempo que permite trabajar con contornos.

Característica:

El patrón de puntos abierto proporciona durabilidad y prolonga su vida útil, al tiempo que permite trabajar con contornos.
Permite obtener un corte agresivo y reducir el embozo.
Disponible en los granos M40, M74 y M125.
Amortiguadores de plástico pegados traseros DW62, DW83
Manejo sencillo
Resultado de molienda preciso
Corte preciso de herramientas
Extracción segura
Resultado de molienda coordinado
Superficie metálica plana
Sin deslizamiento sobre una superficie lisa

Nota:

Para las más altas exigencias de calidad superficial, manteniendo un alto rendimiento de corte y un acabado excepcional.