3M™ VHB™ Tape 4910F, Transparant, 1120 mm x 33 m, 1.0 mm

Artikelnummer: 7000072281
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Klebeband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000072281
EAN/GTIN 04001895053726
Nummer fabrikant 7000072281
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Bedenk, ontwerp en realiseer uw producten met de 4910-familie 3M™ VHB™ Tapes. De 3M™ VHB™ Tape 4910 maakt deel uit de 4910-familie 3M™ VHB™ Tapes. De tape is voorzien van een universele lijm. De tape wordt algemeen gebruikt in toepassingen voor het hechten van transparant materiaal of wanneer de voorkeur uitgaat naar kleurloze tape. De tape is speciaal ontwikkeld voor goede hechting op metaal, glas en kunststoffen zoals polycarbonaat en acrylaat. Aanbevolen toepassingen: Samenvoegen van transparante materialen, bevestigen van doorzichtige reclameborden die van achteren worden verlicht, verlijmen van met hars gelamineerd glas, metaal, glas en ondergronden met hoge oppervlakte-energie, decoratieve materialen en sierlijsten, naamplaten en logo's, panelen aan een frame en verstijvingsprofielen op panelen. Zij maakt deel uit van de industriële professionele reeks die wordt geleverd in een blisterverpakking met beschrijvingen in meerdere talen. Een onconventionele schuimtape In 1980 vond 3M™ de VHB™ Tapes uit, de eerste in hun soort. Deze unieke tapes combineren vervormbaarheid met een krachtige, permanente hechting. Het resultaat is een productreeks met uiterst krachtige tapes die hechten op een breed scala van ondergronden. 3M™ VHB™ Tape heeft zich bewezen als een prima alternatief voor schroeven, klinknagels, lasnaden en andere mechanische bevestigingsvormen. Van wolkenkrabbers tot mobiele telefoons, matrixborden, koelkasten en architecturale ramen. Bij deze en vele andere producten wordt deze speciale hechtingstape gebruikt tijdens een of meer stappen in de montage-, installatie-, bevestigings- en verzegelingsprocessen. Deze bewezen en betrouwbare tape biedt een consistente hechting, uitstekende duurzaamheid en is uitermate goed bestand tegen oplosmiddelen en vocht. Bij 3M staan we achter al onze producten. We kunnen u helpen bij het ontwerp van uw producten en we bieden technische ondersteuning wanneer u dat nodig hebt. Bewezen betrouwbaarheid van 3M™ VHB™ Tapes 3M™ VHB™ Tape biedt een duurzame verbinding op een manier die onmogelijk is bij mechanische bevestigingsmethoden. Deze tape zorgt voor een zeer fraai eindproduct zonder lelijke klinknagels of schroeven. Tegelijkertijd biedt de tape onmiddellijke verwerkingssterkte. In de meeste gevallen is het hechtingsproces bij de 3M™ VHB™ Tape veel sneller dan mogelijk is via boren, bevestigen of het gebruik van een vloeibare lijm. Onze veelzijdige tapes kunnen zowel binnen als buiten worden gebruikt voor allerlei zaken, zoals de montage van ramen, deuren en borden, in de elektronica, de bouw en bij talloze andere industriële toepassingen. De 3M™ VHB™ Tapes zijn bestand tegen chemicaliën, uv-straling en zijn temperatuurresistent: geschikt voor zowel de woestijntemperaturen in Dubai als de kille Canadese winters. De unieke chemische samenstelling op basis van acrylaat is extreem duurzaam en weerbestendig. Deze krachtige tape blijft betrouwbaar, ook op de lange termijn. Betere ideeën komen tot bloei door wetenschap en innovatie Bij onze 3M Industrial Adhesives and Tapes Division passen we de wetenschap van hechting toe om innovatieve oplossingen te ontwikkelen waarmee het ontwerp- en fabricageproces van bedrijven wereldwijd wordt verbeterd. Uiteindelijk is de bedoeling dat u als onze klant uw producten met onze technologieën nog concurrerender kunt maken en nog sneller en efficiënter op de markt kunt brengen.

Voordeel:

  • Snelle en gebruiksvriendelijke permanente verbindingsmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn
  • Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte
  • Nagenoeg onzichtbare hechting houdt de ondergrond glad; zelfs randen zijn onzichtbaar door de transparantie van het product
  • Transparante, universele kern van stevig acrylaatschuim van 1 mm dik voor goede prestaties bij allerlei toepassingen, met name op ondergronden met een hoge oppervlakte-energie
  • Alternatief voor mechanische bevestigingsmiddelen (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijm: geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen
  • Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten
  • Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen
  • Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk
  • Helder materiaal is ideaal voor het bevestigen van transparant materiaal

Advies:

  • Verlijmen van transparant materiaal
  • Monteren van doorschijnende borden met achtergrondverlichting
  • Verlijmen van lensvensters in behuizingen
  • Verlijmen van decoratieve materialen, afwerkingen, bevestigingen
  • Verlijmen van naamplaatjes, logo's en borden

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan