• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ VHB™ Klebeband 4910F, Transparent, 1120 mm x 33 m, 1.0 mm

Artikel-Nr.: 7000072281
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie VHB™
Herstellerbezeichnung 4910F; 4910P; VHB™ Hochleistungs-Klebeband
Verpackung lose
Farbe transparent
Anzahl Klebebänder 1 St.
Inhalt Einzelteil
Produktart Klebebänder
Klebebandart Doppelseitig
Trägermaterial ohne Träger
Klebemasse Acrylat
Klebekraft auf Stahl 26 N/mm
Zugfestigkeit 690 N/mm
Temperaturbeständig von 90 Grad
Temperaturbeständig bis 150 Grad
Anwendungsbereich Außenbereich; Innenbereich; glatten Untergründen
Anwendung Fixieren; Montage; Permanentverkleben; Verkleben
Eigenschaften anschmiegsam; elastisch; vibrationsdämpfend; wasserfest; witterungsbeständig
Länge L 33 m
Breite B 1 120 mm
Stärke S 1 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000072281
EAN / GTIN 04001895053726
Herstellernummer 7000072281
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ VHB™ Hochleistungs-Klebebänder sind doppelseitige Klebebänder aus geschlossenzelligem Acrylat-Klebstoff. Sie bieten gute Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen. Glatte oder strukturierte Oberflächen lassen sich vollflächig spannungsfrei verbinden. Ideal geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen mit hoher Oberflächenenergie, wie z. B. Metalle, Kunststoffe oder Glas. Die Produkte zeichnen sich durch ihre hohe Transparenz aus.

Vorteil:

  • Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
  • Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
  • Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design; Durch die hohe Transparenz bleiben sogar Kanten unbemerkt
  • 1 mm dickes, robustes doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband, transparent, aus Acrylat-Klebstoff für verschiedenste Zwecke, vor allem auf Materialien mit hoher Oberflächenenergie
  • Kann mechanische Verbindungselemente (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen, wodurch Bohren, Schleifen, Nachbearbeitung, Schrauben, Schweißen und Säubern eingespart werden
  • Hohe dynamische Belastungsabsorption reduziert Vibrationen und Stöße
  • Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.
  • Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien
  • Durchsichtiges Material ist ideal zum Verbinden von transparenten Materialien

Empfehlung:

  • Für den Innen- und Außenbereich
  • Verbindung von hochenergetischen Werkstoffen wie z.
  • B.
  • Metallen, lackierten Oberflächen, lackiertem Holz, Keramik und vielen Kunststoffen
  • Verbindung von transparenten Werkstoffen wie z.
  • B.
  • Glas, Polycarbonat, Acrylglas (PMMA)
  • Zum Kleben von Dekorationsmaterial, Zierleisten oder Anbauteilen
  • Zum Kleben von Namensschildern, Logos und Schildern