Standard Abrasives™ Buff and Blend HS Disc 810710, 6 in x 1/2 in, A MED

Artikelnummer: 7000046749
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 100 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 7000046749
EAN/GTIN 00051115325175
Nummer fabrikant 7000046749
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik Standaard Abrasives™ Buff en Blend HS Disc om ferro- en non-ferrometalen efficiënt te reinigen, gemakkelijk afbramen te worden en een consistent gesmeerd oppervlak te garanderen. Onze HS-schijven zijn gemaakt van een stijve, dichte materiaal die bestand is tegen hoge druk zonder te vouwen, zelfs bij werkzaamheden aan moeilijke randen of onregelmatige oppervlakken. Ze maken gebruik van scherp snijden van aluminiumoxide, die een gelijkmatig kraspatroon creëert en goed werkt op veel verschillende soorten metalen. We hebben de schijven een flexibel en flexibel materiaal gegeven dat efficiënt kan werken op moeilijke vormen en contouren zonder het substraat te beschadigen. Dit open web is bestand tegen stress en beperkt de ophoping van vreemde voorwerpen die het schuurmiddel kunnen verstoppen, waardoor de levensduur ervan wordt verlengd.

Voordeel:

  • High Strength (HS) Buff and Blend materiaal voor professionele resultaten met lichtgewicht afbramen en afwerking
  • De dichte, stijve constructie is bestand tegen hoge druk zonder te vouwen, waardoor de productiviteit nog groter wordt
  • Biedt een gelijkmatig, gelijkmatig en smeringsvrij oppervlak op ferro- en non-ferrometalen
  • Aluminiumoxide minerale snijdt scherp, zorgt voor een consistent kraspatroon en werkt goed op veel verschillende metalen
  • Het flexibele, flexibele open web verwijdert bramen en onzuiverheden in het oppervlak zonder het substraat uit te hollen
  • Het lastbestendige open web vermindert de ophoping van vreemde voorwerpen die het schuurmiddel kunnen verstoppen, waardoor de levensduur ervan wordt verlengd
  • Schijven met middenboring zijn verkrijgbaar in een reeks Medium-schijven tot grote formaten om te voldoen aan vele verschillende projectspecificaties
  • Keuze uit drie variëteiten voor verschillende agressiviteit en oppervlakte-eigenschappen: Grof (CRSgreen), Medium (MEDblue) en zeer fijn (VFNmaroon)

Advies:

  • Efficiënt reinigen, gemakkelijk afbramen en een consistent smeringsvrij oppervlak op ferro- en non-ferrometalen bereiken

Diensten en productadviseurs

Meld u aan