Disque de polissage Buff and Blend HS Standard Abrasives™

Réf.: 7000046749
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 100 Unité
  • Etapes de la commande : 100 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence article 7000046749
EAN / GTIN 00051115325175
Réf. fabricant 7000046749
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez Standard abrasives™ Buff and Blend HS Disc pour nettoyer efficacement les métaux ferreux et non ferreux, devenir facilement ébarbage et assurer une surface lubrifiée de manière constante. Nos disques HS sont fabriqués en matériau rigide et dense qui résiste à une pression élevée sans se plier, même lorsque vous travaillez sur des bords difficiles ou des surfaces irrégulières. Ils utilisent la coupe pointue de l'oxyde d'aluminium, qui crée un motif de rayures uniforme et fonctionne bien sur de nombreux types de métaux différents. Nous avons donné aux disques un tissu flexible et flexible qui peut travailler efficacement sur des formes et des contours difficiles sans endommager le substrat. Cette bande ouverte résiste aux contraintes et limite l'accumulation de corps étrangers qui peuvent obstruer l'abrasif, prolongeant ainsi sa durée de vie.

Avantage(s):

  • Buff et mélange matériau haute résistance (HS) pour des résultats professionnels avec ébarbage léger et finition
  • La construction dense et rigide résiste à une pression élevée sans se plier, augmentant ainsi le productivité
  • Fournit une surface uniforme, uniforme et sans lubrification sur les métaux ferreux et non ferreux
  • L'oxyde d'aluminium minéral coupe brusquement, fournit un motif de rayures cohérent et fonctionne bien sur de nombreux métaux différents
  • La bande ouverte flexible et flexible élimine les bavures et les impuretés de surface sans creuser le substrat
  • La bande ouverte résistante à la charge réduit l'accumulation de corps étrangers pouvant obstruer l'abrasif, prolongeant ainsi sa durée de vie
  • Les disques à alésage intermédiaire sont disponibles dans une gamme de tailles Medium à grandes pour répondre à de nombreuses spécifications de projet différentes
  • Trois variétés au choix pour différentes agressivité et propriétés de surface: Grossier (CRSgreen), Medium (MEDblue) et très fin (VFNmaroon)

Recommandation(s):

  • Nettoyer efficacement, obtenir facilement ébarbage et une surface constamment exempte de lubrification sur les métaux ferreux et non ferreux