• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

3M™ Standard Abrasives™ Vliesscheibe HS-DC

Artikel-Nr.: 7000046749
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 7000046749
EAN / GTIN 00051115325175
Herstellernummer 7000046749
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verwenden Sie Standard Abrasives™ Buff and Blend HS Disc, um Eisen- und NE-Metalle effizient zu reinigen, leicht zu entgraten und für eine gleichbleibend schmierfreie Oberfläche zu sorgen. Unsere HS-Scheiben bestehen aus einem steifen, dichten Material, das hohen Druck standhält, ohne umzuklappen, selbst bei Arbeiten an schwierigen Kanten oder unregelmäßigen Oberflächen. Sie verwenden scharfes Schneiden von Aluminiumoxid, das ein gleichmäßiges Kratzmuster erzeugt und sich gut auf vielen verschiedenen Metallarten eignet. Wir haben den Scheiben ein flexibles und biegsames Gewebe gegeben, das effizient auf schwierigen Formen und Konturen arbeiten kann, ohne das Substrat zu beschädigen. Diese offene Bahn widersteht Belastungen und begrenzt die Ansammlung von Fremdkörpern, die das Schleifmittel verstopfen können, und verlängert so die Lebensdauer.

Vorteil:

  • Hochfestes (HS) Buff and Blend Material für professionelle Ergebnisse bei leichtem Entgraten und Endbearbeitung
  • Die dichte, steife Konstruktion hält hohem Druck stand, ohne sich umzuklappen, was die Produktivität steigert
  • Sorgt für eine gleichmäßige, gleichmäßige und schmierfreie Oberfläche auf Eisen- und NE-Metallen
  • Aluminiumoxid-Mineral schneidet scharf, sorgt für ein konsistentes Kratzmuster und funktioniert gut auf vielen verschiedenen Metallen
  • Die flexible, biegsame offene Bahn entfernt Grate und Oberflächenverunreinigungen, ohne das Substrat auszuhöhlen
  • Die lastfeste offene Stegbahn begrenzt die Ansammlung von Fremdkörpern, die das Schleifmittel verstopfen können, und verlängert so die Lebensdauer
  • Scheiben mit Mittelbohrungen sind in einer Reihe von Medium bis großen Größen erhältlich, um viele verschiedene Projektspezifikationen zu erfüllen
  • Drei Sorten zur Auswahl für unterschiedliche Aggressivität und Oberflächeneigenschaften: Grob (CRSgreen), Medium (MEDblue) und sehr fein (VFNmaroon)

Empfehlung:

  • Effizient reinigen, leicht entgraten und eine gleichbleibend schmierfreie Oberfläche auf Eisen- und NE-Metallen erzielen