Scotch-Brite™ Light Afbraamwiel, 203 mm x 12.7 mm x 76 mm, 8S FIN

Artikelnummer: 7000000732
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Compacte schijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000000732
EAN/GTIN 50048011016783
Nummer fabrikant 7000000732
L-nummer L51710 1804

Omschrijving

Uitvoering:

Aanpasbaar
Ontbraamt alle metalen en niet-metalen materialen
Gewikkelde vezelschijf
Impregnering
LDW-materiaal

Omschrijving:

Het Scotch-Brite™ Wiel voor licht afbramen is een soepel draaiend gewikkeld wiel dat een schoon systeem biedt voor licht afbramen, polijsten en finishen. Onze wielen zijn gemaakt voor zachte structuren en een soepele werking en vereisen minder inspanningen van de gebruiker dan een harder wiel.

Kenmerk:

Ze bieden een schoon en voordelig systeem voor het verwijderen van lichte bramen en als resultaat een gepolijste finish
Vervormbaarheid zorgt voor een consistente finish en zorgt er tevens voor dat het snijmineraal steeds wordt vernieuwd
Het non-woven web blijft koel tijdens gebruik en heeft minder invloed op warmtegevoelige materialen
Uniek kunstharssysteem voor minder streepvorming, zodat u minder tijd kwijt bent aan het schoonmaken en voorbereiden
Multifunctioneel wiel voor reinigen, finishen, blenden, afbramen en polijsten van alle soorten metaal, composiet en glas
Eenvoudige bewerking van voorgevormde werkstukken
Consistente werkresultaten gedurende de gehele standtijd
Uniforme, reproduceerbare afwerking
Geen wijziging in de geometrie van het werkstuk
Kostenbesparingen door kortere installatie- en niet-productieve tijden
Bespaar tijd en geld
Bijzonder geschikt voor gebruik op machinesystemen

Tip:

Use to provide a clean system for light deburring, polishing, and finishing