• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Light Deburring Kompaktscheibe LD-WL, 203 mm x 12,7 mm x 76 mm, 8S FIN

Artikel-Nr.: 7000000732
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kompaktscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000000732
EAN / GTIN 50048011016783
Herstellernummer 7000000732
L-Nummer L51710 1804

Beschreibung

Ausführung:

Anpassungsfähig
Entgraten aller metallischen und nichtmetallischen Werkstoffe
Gewickelte Faservliesscheibe
Imprägnierung
LDW Material

Beschreibung:

Diese Kompaktscheibe ist leicht profilierbar. Die anpassungsfähige Kompaktscheibe eignet sich sehr gut zum Entgraten aller metallischen und nichtmetallischen Werkstoffe.

Merkmal:

Einfache Bearbeitung konturierter Werkstücke
Gleichbleibendes Arbeitsergebnis während der gesamten Standzeit
Gleichmäßiges, reproduzierbares Finish
Keine Veränderung der Werkstückgeometrie
Kostenersparnis durch geringere Rüst- und Nebenzeiten
Zeit- und Kostenersparnis
Besonders für den Einsatz auf Maschinensystemen geeignet

Hinweis:

Use to provide a clean system for light deburring, polishing, and finishing