Scotch-Brite™ Light Deburring kompakt korong LD-WL, 203 mm x 12,7 mm x 76 mm, 8S FIN

Cikkszám: 7000000732
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 4 darab
  • Rendelési lépések: 4 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kompakt tárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000000732
EAN / GTIN 50048011016783
Gyártó száma 7000000732
L-szám L51710 1804

Leírás

Kivitel:

Alkalmazható
Minden fémes és nemfémes anyag sorjázása
Szálas szálas polár tárcsa
Impregnálás
LDW anyag

Leírás:

Ez a kompakt lemez könnyen profilítható. Az alkalmazkodó kompakt tárcsa kiválóan alkalmas minden fém és nem fémes anyag sorjázására.

Jellemző:

Kontúrozott munkadarabok egyszerű megmunkálása
Következetes munka eredménye a teljes élettartam alatt
Egyenletesreprodukálható finiselés
Nincs változás a munkadarab geometriájában
Költségmegtakarítás a csökkentett beállításnak és a nem produktív időnek köszönhetően
Takarítson meg időt és pénzt
Különösen alkalmas a betét on Machine rendszerekhez

Figyelem:

Use to provide a clean system for light deburring, polishing, and finishing