• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Valigetta in X-ABS con vaschetta interna e 2 pannelli portautensili Lucchetti TSA

Codice art.: 692500
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale: X-ABS
  • Modalità di conservazione dell’utensile: Alloggiamenti
  • Portata valigetta: 30
  • Caratteristica valigetta: idoneo al trasporto aereo

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale X-ABS
Modalità di conservazione dell’utensile Alloggiamenti
Portata valigetta 30 kg
Caratteristica valigetta idoneo al trasporto aereo
Dimensione interna lunghezza 460 mm
Dimensione interna larghezza 190 mm
Dimensione interna altezza 310 mm
Volume 27 l
Peso 4,6 kg
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 692500
EAN / GTIN 4006793799714
Codice del produttore 481070171
Produttore/persona responsabile PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Descrizione

Esecuzione:

X-ABS è molto resistente agli urti, alla rottura e pertanto idoneo al trasporto aereo. La struttura della superficie è antigraffio, antiscivolo (effetto gommato) e non danneggia le superfici. Lucchetti a cilindro a scomparsa integrati nel doppio telaio in alluminio, bloccaggio a scatto per la chiusura del coperchio della valigetta e paracolpi sul fondo.
 
1 Vaschetta con divisori e piano di copertura, h 58 mm.
Dotazione interna:
1 pannello con 25 alloggiamenti e 1 scomparto 400 mm, 1 pannello con 10 alloggiamenti, 1 piano di copertura con 15 alloggiamenti e 1 scomparto 400 mm e 1 portadocumenti con 2 scomparti per biglietti da visita e 2 portapenne.
Lucchetti TSA: Per i viaggi negli USA, questi lucchetti possono essere aperti e richiusi dalle autorità di sicurezza statunitensi “Transportation Security Administration” (TSA) con una chiave generica ai fini dell’ispezione. Si evita così l’apertura violenta della valigetta (rottura del lucchetto) nel caso di ispezioni.

Nota:

Valigetta disponibile su richiesta anche con altre varianti di lucchetto.