Rollenbaan

Artikelnummer: 6890
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6890
EAN/GTIN 4017976068909
Nummer fabrikant 6890
L-nummer L90070 59

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Frame van profielstaal met borging door hoekprofielen en 2 omhoog klapbare profielen, gepoedercoat antraciet RAL 7016. 9 Gekogellagerde stalen rollen 57 mm Ø en 430 mm lang. As afstand: 112,5 mm, hoogte: 64 mm.

Kenmerk:

Totale hoogte (mm): 64
Totaal draagvermogen (kg): 500
Kleur: antracietgrijs
Wenk: voor Laadvlak 1010 x 520 mm