TPGW 110304-M3 IB10HC Triangular Positive Inserts with 3 CBN Tips for Machining Sintered Metals and High Temperature Alloys

Artikelnummer: 6864740
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6864740
EAN/GTIN 7291075283839
Nummer fabrikant 6864740
L-nummer L24270 54

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/afdelen, spaanvormer 05, hoekradius (RE) 0,4 mm, snijlengte (L) 11 mm, diameter binnencirkel (IC) 6,35 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 3,18 mm

Kenmerk:

  • Spanformer 05
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 11 graden
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Lengte mes (L) 11 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 0,5 mm
  • Diameter montagegat (D1) 3,4 mm
  • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,18 mm
  • Maximale voeding 0,3 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,05 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,05 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder