A10K STFPR-11X Boring Bars Carrying Triangular TPGX 11° Clearance Inserts for Small Diameters

Artikelnummer: 3606602
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3606602
EAN/GTIN 7291075161762
Nummer fabrikant 3606602
L-nummer L23990 396

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterbanken, montagediameter machinezijde (DCONMS) 10 mm, Dmin. afsteken 11,4 mm, totale lengte (OAL) 125 mm, schachthoogte (H) 9 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 6 mm
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) TPGX 110302T.
  • Dmin afsteken 11,4 mm
  • Totale lengte (OAL) 125 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 3 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -15 graden
  • Schachthoogte (H) 9 mm

Geschikte producten

Inserts