CCGW 060204-M2 IB10HC 80° Positive Rhombic Inserts with 2 CBN Tips for Machining Hardened Steel, Sintered Metals and High Temperature Alloys

Artikelnummer: 6864287
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6864287
EAN/GTIN 7291075283495
Nummer fabrikant 6864287
L-nummer L24270 43

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - Draaien/doorboren, spaanvormer M, hoekradius (RE) 0,4 mm, snijlengte (L) 6,3 mm, diameter binnencirkel (IC) 6,35 mm, dikte snijplaat (S) 2,38 mm

Kenmerk:

  • Spanformer M.
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Lengte mes (L) 6,3 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 0,5 mm
  • Diameter montagegat (D1) 2,8 mm
  • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
  • Snijplaat dikte (S) 2,38 mm
  • Maximale voeding 0,2 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,05 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,05 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder