E12 SCLCR-06 HEAD Screw Clamped Boring Heads Carrying 80° Rhombic Inserts with Positive 7° Clearance Mounted on Carbide Bars

Artikelnummer: 3601977
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601977
EAN/GTIN 7291075178142
Nummer fabrikant 3601977
L-nummer L23990 228

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterbanken, opnamediameter machinezijde (DCONMS) 12 mm, Dmin. uitdeuken 15,8 mm, totale lengte (buitendiameter) 179 mm, schachthoogte (H) 11 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 9 mm
  • Voer de naam (MIID) CCMT 060202-PF in
  • Dmin afsteken 15,8 mm
  • Totale lengte (OAL) 179 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -7 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 24,8 mm
  • Schachthoogte (H) 11 mm

Geschikte producten

Inserts