CCGW 060204-M2 IB10HC Rhombické pozitivní 80° destičky s dvojitým hrotem CBN pro obrábění kalené oceli a slinutých kovů

Artiklové číslo: 6864287
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6864287
EAN / GTIN 7291075283495
Číslo výrobce 6864287
L-číslo L24270 43

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, štěpkovač M, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka řezné hrany (L) 6,3 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 6,35 mm, tloušťka řezné břitové destičky (s ) 2,38 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek M
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Délka rezné hrany (L) 6.3 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.5 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 2.8 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 2.38 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.2 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.05 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.05 mm/rev

Vhodné produkty

Držáky nástrojů