Assortiment montagegereedschap, 74-delig in gereedschapstas 74

Artikelnummer: 686020 74
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 1/4

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 74
Aandrijfvierkant 1/4 inch
Bitsoort Sleufschroevendraaier; Sleufschroevendraaier; 6-kant dopsleutel; Sleufschroevendraaier
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 686020 74
EAN/GTIN 4062406785284

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige textieltassen uitgerust met praktische assortimenten gereedschap, als een collega bij uw dagelijkse werkzaamheden.

Levering:

Rolbandmaat: 1 St. nr. 462010 gr. 5
Aluminium waterpas: 1 St. nr. 467435 gr. 400
Vijlenset: 1 St. nr. 517419 gr. 200
Metaalzaagbeugel met bimetalen blad: 1 St. nr. 580750 gr. 300
Steeksleutelset 6 – 34 mm met klemhouder: 1 st. nr. 610960 gr. 12 (6×7 – 30×34) met 1 st. nr. 611500 gr. 12
Set haakse schroevendraaiers zeskant, lang, met kogelkop: 1 st. nr. 627225 gr. 9 (1,5 – 10 mm)
Dopsleutelassortiment 1/4 Inch: 1 st. nr. 630368 gr. 6 (29-delig)
Sleuf schroevendraaier: resp. 1 st. nr. 660701 gr. 3, 4, 7
Sleufschroevendraaier: resp. 1 st. nr. 668401 gr. 0, 1, 2
Gar. combinatietang: 1 St. nr. 702995 gr. 180
Waterpomptang: 1 St. nr. 706145 gr. 250
platte rondbektang: 1 St. nr. 713595 gr. 200
Gar. zijsnijtang: 1 St. nr. 725245 gr. 160
Bankhamer: 1 St. nr. 750125 maat 300
Mes, universeel: 1 St. nr. 845039 gr. 160
Lederen werkhandschoenen (paar): 1 St. nr. 094055 maat 10
Veiligheidsbril: 1 st. nr. 096845 gr. CLEAR
Oorkappen: 1 st. nr. 097795 maat STEEL
Gereedschapstas van textiel: 1 St. nr. 692262 gr. 2

Tip:

Gereedschap separaat geleverd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen