Dwarsgreep-handhouder voor 1/4 inch bits met geïntegreerde ratel en snelwisselhouder 6,3 mm

Artikelnummer: 676657 6,3
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Bithouder: D 6,3; F 6,3

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 416 RA
Bithouder D 6,3; F 6,3
totale lengte 100 mm
geïntegreerd bitmagazijn nee
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 676657 6,3
EAN/GTIN 4013288222824
Nummer fabrikant 05023461001

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomische, aangename 2-componentengreep met uitsparingen voor de vingers, voor een zeer grote krachtoverbrenging en werken zonder vermoeidheidsverschijnselen. Met ‘Rapidaptor’-snelwisselhouder.
Voor linksom en rechtsom draaien (met omschakelpal). De geïntegreerde ratel met fijne vertanding (80 tanden / terughaalhoek 4,5°) vereenvoudigt en versnelt het schroeven zonder het vermoeiende opnieuw aanzetten.

T.b.v.:

1/4 inch bits met C 6,3 en E 6,3 schacht.