Laikiklis su skersine rankena 1/4 colio antgaliams su integruota terkšle ir greitojo keitimo griebtuvu, Šešiabriaunio laikiklis: 6,3mm

Prekės Nr.: 676657 6,3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunio laikiklis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Antgalių laikiklis: D 6,3; F 6,3

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 416 RA
Antgalių laikiklis D 6,3; F 6,3
visas ilgis 100 mm
integruota antgalių apkaba ne
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 676657 6,3
EAN / GTIN 4013288222824
Gamintojo numeris 05023461001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška 2 komponentų rankena su maloniu paimti apvalkalu užtikrina puikų jėgos perdavimą bei nenutrūkstamą darbą. Su „Rapidator“ greitojo keitimo griebtuvu.
Kairinei ir dešininei eigai (su perjungimo svirtimi). Integruota terkšlė su smulkiais dantimis (80 dantų/4,5° kampas) supaprastina ir pagreitina varžtų sukimą, nereikia iš naujo nustatinėti.

Tinka:

1/4 colio antgaliai su C 6,3 kotu ir E 6,3 kotu.