Impugnatura a T per bit da 1/4 pollice con cricchetto integrato e mandrino a cambio rapido 6,3 mm

Codice art.: 676657 6,3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
  • Attacchi per bit: D 6,3; F 6,3

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 416 RA
Attacchi per bit D 6,3; F 6,3
Lunghezza complessiva 100 mm
Portabit integrato no
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 676657 6,3
EAN / GTIN 4013288222824
Codice del produttore 05023461001

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura ergonomica bicomponente con incavi di presa e gradevole tattilità per garantire un’elevata trasmissione della forza ed effettuare lavori senza fatica. Con mandrino a cambio rapido “Rapidaptor”.
Per rotazione oraria e antioraria (con levetta di conversione). Il cricchetto integrato a dentatura fine (80 denti / angolo di richiamo 4,5°) semplifica e velocizza l’avvitamento, senza necessità di faticose applicazioni successive.

Per:

Bit da 1/4 pollice con gambo C 6,3 ed E 6,3.