• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schaft mit Magnet / Schnellkupplung, Schaft-Sechskant: 6,3

Artikel-Nr.: 675055 6,3
Preis pro 1 Stück
Netto: 8,45 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
866 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-Sechskant Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Antrieb Bit-Aufnahme
Länge gesamt L 60 mm
geeignet für den Maschineneinsatz ja
Größe Antrieb, Bit-Aufnahme E 6,3
Größe Abtrieb, Bit-Aufnahme D 6,3; F 6,3
Besonderheit, Bit-Aufnahme Bit-Magnethalter; Quick Release
Produktart Adapter
Set/ Satz nein
Abtrieb Bit-Aufnahme
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 675055 6,3
EAN / GTIN 4067263499565
Herstellernummer 675055 6,3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kupplungsschaft mit automatischer Schnellkupplung und Magnet für C 6,3- und E 6,3-Bits (Magnet hält die Schraube).
Zweiteilig, das heißt Schaft und Bits getrennt. Dadurch muss bei Verschleiß jeweils nur der Bit ausgetauscht werden.
  • Aufnahme für C 6,3 und E 6,3 Bits.
  • Die Hülse rastet in der geöffneten Stellung ein. Beim Einführen eines Bits verriegelt sie automatisch.
  • Auch kleinste Bits können problemlos entnommen werden, da die Hülse den Bit vom Magnet abhebt − schneller Bitwechsel, stets mit nur einer Hand.