Houder met magneet / snelkoppeling, Schachtzeskant: 6,3

Artikelnummer: 675050 6,3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
345 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtzeskant Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Schachtzeskant 6,3 mm
totale lengte 50 mm
Zeskantuitgang D 6,3 (1/4 inch)
Aandrijving aan machinezijde E 6,3 (1/4 inch)
geschikt voor machines ja
Producttype Bithouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 675050 6,3
EAN/GTIN 4045197611598
Nummer fabrikant 675050 6,3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Tweedelig, d.w.z. afzonderlijke schacht en bit. Daardoor hoeft bij slijtage telkens alleen het bit te worden vervangen.
Bithouder met automatische snelkoppeling en magneet voor C 6,3- en E 6,3-bits (de magneet houdt de schroef vast).
  • Opname voor C 6,3- en E 6,3-bits.
  • De huls klikt in de geopende stand vast. Bij het invoeren van een bit vergrendelt deze automatisch.
  • Ook zeer kleine bits kunnen probleemloos worden uitgenomen, aangezien de huls de bit van de magneet optilt − snel wisselen van een bit, met slechts één hand.