• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Set di avvitatori a percussione manuali all’interno di una cassetta in lamiera, Contenuto set: 5

Codice art.: 673000 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto set Imposta il prezzo 5 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 5
Profilo di manovra Giraviti a intaglio; Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 673000 5
EAN / GTIN 4991644215652
Codice del produttore AG112A
Produttore/persona responsabile Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura massiccia con esagono incassato per l’alloggiamento di lame intercambiabili. Reversibile per azionamento orario e antiorario. Attacco per lame (5/16 pollice) intercambiabile per l’uso diretto di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/2 pollice.
Per lame di ricambio adatte vedi n. art. 675400675470.

Uso:

L’utensile ideale per allentare viti bloccate oppure serrare viti con la forza di un colpo di martello.

Contenuto:

Supporto con raccordo simile a n. art. 676945: 1 pz. Dim. 2/16
Lame per viti a intaglio: 9; 11 mm
Lame per viti Phillips: Dim. 2; 3

Download & documenti

Prodotti correlati