Bit voor Torx®, 5/16 inch C 8 TX40

Artikelnummer: 675470 TX40

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 5,05 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 4,21 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
530 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 867/2 Z TORX®
Torx®-profiel 40
totale lengte 35 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Bit-zeskantschacht C8
Diamantcoating uitgangzijde nee
grootverpakking 100 stuks nee
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 675470 TX40
EAN/GTIN 4013288174550
Nummer fabrikant 05066910001

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het opnemen in handhouders of machines met een overeenkomstige 6-kantopname.

Toepassing:

Voor schroeven met Torx®-profiel.

Norm:

DIN ISO 1173

Materiaal:

Speciale chroom-vanadiumlegering, taaihard.
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
    Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen