Machinesteeksleutel enkel 70 mm

Artikelnummer: 6577510
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6577510
EAN/GTIN 4010886657751
Nummer fabrikant 6577510
L-nummer L60160 1226

Omschrijving

Omschrijving:

Bekstand 15°
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 140 mm
  • Totale hoogte [mm]: 22 mm
  • Totale lengte [mm]: 560 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 142,0 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 19,7 mm
  • Materiaal: Vanadiumstaal 31CrV3
  • Mondpositie: 15 °
  • Oppervlak: grijs staal
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 70
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Ratelfunctie: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen