Clé à molette

Réf.: 6577510
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6577510
EAN / GTIN 4010886657751
Réf. fabricant 6577510
Article hors catalogue L60160 1226

Description

Description:

Tête inclinée à 15°

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 140 mm
  • Hauteur totale [mm]: 22 mm
  • Longueur totale [mm]: 560 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 142,0 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 19,7 mm
  • Matériau: Acier au vanadium 31CrV3
  • Position de la mâchoire: 15 °
  • Surface: gris acier
  • Clé de serrage 1 [mm]: 70
  • 1000 V isolé: non
  • Fonction de cliquet: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non