• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de una boca

Número de artículo: 6577510
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6577510
EAN / GTIN 4010886657751
Número del fabricante 6577510
Número L L60160 1226

Descripción

Descripción:

Boca en ángulo de 15°
* fuera de norma

Característica:

  • Anchura total [mm]: 140 mm
  • Altura total [mm]: 22 mm
  • Longitud total [mm]: 560 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 142,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 19,7 mm
  • Material: Acero al vanadio 31CrV3
  • Posición de la boca: 15 °
  • Superficie: Acero gris
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 70
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Función de trinquete: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no