Omschrijving:
Deze siliciumcarbideschijf is een kosteneffectieve variant voor het nabewerken van wolfraamcarbide. De schijf wordt voornamelijk gebruikt voor het bewerken van gietijzer en non-ferrometalen. Deze schijf is met name een goede optie voor het bewerken van genitreerde werkstukken en thermisch gespoten slijtlagen. Profielslijpen is mogelijk met standaard diamant dresgereedschappen.
Kenmerk:
- Form: 1 RECHTE SLIJPSCHIJF
- Specificatie : C 60 H5A V18 /50
- Afmeting (D x T x H): 400 x 40 x 127 mm
- diameter: 400 mm
- Sterkte: 40 mm
- Boring: 127 mm
- Korrelgrootte: 60
- Vs /max: 50 m/s
- Geschiktheid materiaal: Gietijzer, Hardmetaal
Voordeel:
- Goede prijs-prestatieverhouding
- Universeel gebruik
Toepassing:
- Primarily for machining casting and nonferrous metals
- Particularly suitable for nitrided workpieces and wear-resistant thermal sprayed alloys
Materiaal:
gieten
hard metaal
hooggelegeerd staal gehard
HSS
roestvrij staal