• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Rectificado cilíndrico de exteriores, cerámico convencional 400 x 40 x 127 mm C 60 H5A V18 /50

Número de artículo: 655957
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Muelas abrasivas para cilindrado exterior

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 655957
EAN / GTIN 9003176559571
Número del fabricante 655957
Número L L50140 898

Descripción

Descripción:

Para el mecanizado de carburo, este disco de carburo de silicio es una variante rentable para aplicaciones subordinadas. Su inserto primario se encuentra principalmente en el mecanizado de fundición y metales no ferrosos. Este disco es una buena alternativa, especialmente para piezas de trabajo nitruradas y aleaciones de inyección resistentes al desgaste. Se puede perfilar con herramientas de vestir de diamantes estándar.

Característica:

  • Forma: Recta
  • Tamaño del grano: 60
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Especificación: C 60 H5A V18 /50
  • Dimensión (D x D x H): 400 x 40 x 127 mm
  • Diámetro: 400 mm
  • Grosor: 40 mm
  • Agujero: 127 mm
  • Idoneidad material: fundición, carburo

Ventaja:

  • Buena relación calidad-precio
  • Aplicación universal

Aplicación:

  • Principalmente para el mecanizado de fundición y metales no ferrosos
  • Especialmente adecuado para piezas de trabajo nitruradas y aleaciones de pulverización resistentes al desgaste